wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の シャツ・インナー
wundou(ウンドウ)の 半袖 シャツ・インナー
wundou(ウンドウ)の ポロシャツ 半袖
トラベラーシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70417229
品番
P2600
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
サイドスリット、胸ポケット(左側)、吸汗速乾
色
ホワイト
サイズ
M
着丈(cm)
69
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
53