※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
ケニスの カップ/シャーレ/プレート
ステンレス丸皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
Φ161×14
注文コード
70417306
品番
16cm (161Φ×14mm)
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
アウトレット
¥619
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS430
寸法(mm)
Φ161×14
板厚(mm)
0.4