wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の ワーキングウェア
wundou(ウンドウ)の ボトムス
wundou(ウンドウ)の オールシーズン ボトムス
トラベラーパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70417396
品番
P2650
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
ウエスト調整ひも 、サイドポケット、後ろポケット(両側)、吸汗速乾
色
ネイビー
サイズ
XL
股下(cm)
30
ウエスト(cm)
84〜88
総丈(cm)
107
素材
ポリエステル100%