インサイドカッター プラス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70417534 品番ISP-41
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

配管内への製品落下を防ぐキャッチバンドを標準装備。
着脱式六角軸スピンドルにより、インパクトドライバ、電気ドリル、100mmディスクグラインダの3種類に取り付け可能。
天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ10〜60mm)の変更が可能。
共回り止めバーが天場と本体の空転を防ぎ、塩ビパイプをスムーズに切断。
ベアリング内蔵のガイドローラーで安定した切断作業が行えます。

用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 適合電動工具インパクトドライバ(14.4V以上)、電動ドリル(AC・DC)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5) 切断能力塩ビパイプVU40〜VU200、塩ビパイプVP50〜VP125 最大切断厚さ(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする