ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの カウンターシンク
Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70417674
品番
BC2511
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
質量(g)
44
使用範囲(mm)
3〜25
ブレード
RD25
適合ホルダ
CH3300
刃先角度(°)
90