wundou(ウンドウ)
wundou(ウンドウ)の シャツ・インナー
wundou(ウンドウ)の 長袖 シャツ・インナー
wundou(ウンドウ)の Tシャツ 長袖
プリンタブルドライ長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70417719
品番
PT-9500
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
男女兼用、吸汗速乾
色
ホワイト
サイズ
S
着丈(cm)
66
裄丈(cm)
75
素材
ポリエステル100%
身幅(cm)
47