サビキラープロガンブラック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶 内容量(kg)4 注文コード70418058 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,580
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

赤サビを黒サビに転換し、サビの進行を止める水性サビ転換塗料。塗膜の上にも表面が湿っていても塗装可能。上塗りは水性も油性もOK。サビの上に直接塗れます。(錆取り不要)ケレン作業の手間が省けます。従来の錆関連商品はほとんどが溶剤(油性系)であるのに対しサビキラープロはなんと水性塗料です。そのためシンナー等の臭いの問題もない環境配慮型塗料です。さらに水性なのに速乾性が高い為、作業性もアップします。亜鉛メッキにも塗装が可能です。錆止めプライマーとしても使用が可能です。旧塗膜(水性系、溶剤系)の上に処理した場合は、強溶剤及び溶剤系(油性塗料)を塗った時に起こるチヂレ等のトラブルを止める効果があります。浸透の弱い部分には色が変わり(茶色及び黒色)マーキングとして教えてくれるありがたい機能も付いています。

用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。亜鉛メッキ、ガルバニウム、アルミ、ザム鋼板など ガンメタ 対応材質鉄部全般、亜鉛メッキ 塗り面積(m2)約11〜15 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)30〜40(Dry) 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)5 ℃:35、20℃:25 密度1.12(20℃) 内容量(kg)4 使用条件エアスプレー:推奨チップ No163-513〜515、1次圧 3〜4kg/cm2 / 2次圧 100〜135kg/cm2 使用場所トタン、カラートタン、鉄骨、階段、折半屋根、公園遊具、グレーチング、ビニールハウスパイプ、農機具、重機、トラクター、船舶内外部、自転車、車のシャーシ等 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)5℃:8、20℃:4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾、サビ止め 標準塗布量(g/m2)140〜180 塗装間隔最短:16時間 (5℃) 、8時間 (20℃)
注意
※浮きサビや重層サビ落とし、塩分、油分、ゴミは除去してください。
※画像はイメージです。ご自身の用途に合った色をご確認ください。また、日本塗料工業番号をご確認ください。
※茶色及び黒色に変色した場合は再塗布が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70418058 - 17078757 859016 サビキラーPRO BAN-ZI サビキラーPRO BAN-ZI 1缶(4kg) 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77594573
2023-12-22
用途:
塗装作業の前
有限会社名神自動車塗裝工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一回塗りの製品はないでしょうか?
製品は、すごく良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
77594573
2023-05-23
用途:
機械の塗装作業
シライシファーム 様 (農・林・水産業)

錆止めに直ぐに利用でき、水性塗料なのも満足できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする