サビキラープロRS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード70418076 品番-
3月11日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

密着力抜群な2液性サビ転換プライマー。多少油分のある所でも使用可能。サビの上に直接塗れます(錆取り不要)。ケレン作業の手間が省けます。サビに対し、特殊樹脂が深く浸透し、素材そのものの硬度が増します。サビキラーPRO RSはクリアー色です。その為、施工箇所が塗料の色で覆われる事が無い為、錆の状況を目で確認しながら作業を行う事が可能です。上塗りは水性塗料、油性塗料の種別やメーカーを問わず対応できます。

用途鉄部全般、車両の下まわり、バイク、立体駐車場など。油分の取り切れない鉄部。 クリアー カラーコードなし 対応材質鉄部全般 塗り面積(m2)110〜165/缶・回 主な用途サビ止め 不揮発分30% 内容量(kg)16.5 危険等級U 乾燥時間(時間)約4(20℃) 使用場所老朽化、劣化した鉄面、摩擦の発生する鉄面、硬度を増したい鉄面 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16500mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2/回)0.1〜0.15
注意
※混合比は主剤:硬化剤=14:2.5に比率を守ってご使用ください。
※可使時間内に使用できる量を別容器などに小分けにしてから、電動攪拌機などで5分以上充分に攪拌をしてください。
※2液混合後は可使時間の4時間以内にご使用ください。
※画像はイメージです。ご自身の用途に合った色をご確認ください。また、日本塗料工業番号をご確認ください。
※引火性がある為、火気のある箇所では使用しないでください。
※有機溶剤を使用している為、換気を充分に行うと共に、マスク・保護手袋・保護メガネを着用して、直接人体に触れる事が無い様に御取扱ください。
※サビの発生していない面、メッキ面、新しい塗膜の上などに使用される場合は、予め目荒らしを行ってから御使用ください。
※低温・高温・多湿などの環境下では乾燥不良の原因となりますので、御使用を避けてください。
※本品は下塗り専用品です。本品施工後は必ず上塗りを実施してください。上塗りをされずに長期間紫外線に曝されますと、表面が劣化して白く変化します。特に屋外では早い期間で劣化しますので、施工漏れが無い様に御注意ください。
※樹脂の性能上、高温時では硬化時間が早くなります。(35℃を超えた場合、約1時間)逆に、低温時(5℃)以下では硬化反応が停止し、ゲル状となる場合がございます。この状態になりますと、再施工できなくなりますので、十分御注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする