ALL WOOD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 サンドベージュ 注文コード70418469 品番-
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はなど24種類から選べます 他の種類を見る

業界初の人工木に塗れる塗料。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。もちろん木部にも塗装可能。速乾性で液垂れしにくい。

用途人工木のウッドデッキ、ベンチ、ラティス、フェンスなど木部全般 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー サンドベージュ カラーコード22-60C 対応材質木部、人工木 内容量(L)3 pH8〜10 引火点(℃)なし 塗布面積(m2/缶)約35.4/回 膜厚(μm)Wet:60〜90、Dry:20〜30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 密度(g/cm3)1.12 指触乾燥時間(分)約20(23℃) 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈清水(水道水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1〜2 標準塗布量(g/m2)100
注意
※使用方法・塗装手順・使用上の注意をよく読んでお使いください。
※人工木に塗装する場合は0〜5%までの希釈としてください。※画像はイメージです。ご自身の用途に合った色をご確認ください。また、日本塗料工業番号をご確認ください。
※気温5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、及び風が強い日には塗装しないでください。
※結露する季節は早め(午後3時頃)に塗り終えてください。
※ワックス等油分のついている塗装面は、脱脂と洗浄を行ってください。
※人口木に塗装する場合は40番程度のサンドペーパーで木目に沿ってしっかりと目荒らしを行ってください。
※顔料が缶の底に沈殿している場合がありますので、使用前によく缶を振り、攪拌棒などでかき混ぜながら使用してください。
※予め目立たないところで試し塗りをし、色や仕上がりを確認してください。
※針葉樹は吸い込みムラのでやすい木材のため、着色ムラ、および塗り継ぎムラがでやすくなります。必ず試し塗りでご確認ください。
※防腐剤、防汚材は入っておりません。
※手を触れたり歩いたりする平面部位(バルコニー、ベランダ、ベンチなど)は摩擦による色落ちが早くなる場合があります。その場合は塗り重ねをこまめに行ってください。
※一度の塗装で厚すぎたり薄すぎないようにしてください。
※十分に乾燥していない木部には塗らないでください。
※乾燥時間、塗り面積の表示は気象条件や木材の種類、状態、塗り方、色味等で多少異なります。
※塗装後一週間くらいはひっかきや強い摩擦に注意してください。
※間違って塗装した場合は乾かないうちに布等でふき取ってください。
※汚れても差し支えのない服装で作業してください。手袋や保護メガネなどを着用し、できるだけ皮膚に付着しないようにしてください。
※皮膚についた場合は水と石鹸ですぐに洗い流してください。
※使用後の余った塗料は容器に戻さないでください。
※塗装本来の目的以外には使用しないでください。
※余った塗料(水やほかの混合無し)は蓋を密閉し、直射日光を避け冷暗所(5℃以上35℃未満)で保管し、早めに使い切ってください。
※一度開封したら早めに使い切ってください。
※子供の手の届かない場所で保管し、誤飲、誤食をしないように注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする