RESIDE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 オフホワイト 注文コード70418697 品番-
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はなど22種類から選べます 他の種類を見る

業界初の樹脂サッシ・樹脂サイディングに塗れる塗料。誰でも簡単に行えるだけでなく、速乾性なので、安価・簡単・迅速に補修が行えます。水性なので臭いなく安全安心。食品衛生法適合。約20分(外気:20℃の場合)で指触乾燥を実現。作業性が抜群です。

用途樹脂サッシ、アルミ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属、窯業系、木製サイディング、亜鉛メッキ、モルタル、コンクリートなど 仕様促進耐候性:400時間 使用方法刷毛、エアスプレー、エアレススプレー、ローラー オフホワイト カラーコード25-92B 対応材質樹脂サッシ、アルミサッシ、木製サッシ、PVC樹脂サイディング、金属サイディング、窯業系サイディング、木製サイディング、鉄部、木部、亜鉛メッキ、コンクリート、モルタル 内容量(L)3 pH8〜10 塗布面積(m2/缶)約35.4/回 粘度63KU(23℃) 膜厚(μm)Wet:60〜90、Dry:20〜30 使用環境温度(℃)5以上 不揮発分41% 指触乾燥時間(分)約30(5℃)、約20(20℃)、約10(30℃) 密度1.12g/m2 鉛筆硬度HB 耐水性240時間 良好(40℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 光沢80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性異常なし(JIS2号 24時間) 標準使用量(kg/m2/回)刷毛:0.1、エアスプレー、エアレススプレー:0.14 塗回数1〜2 標準塗布量(g/m2)100(刷毛の場合) 塗装間隔約3時間 (5℃)、約1.5時間(20℃)、約1時間(30℃)
注意
※使用方法・塗装手順・使用上の注意をよく読んでお使いください。
※塗装前に軽く目粗しをすると密着力が向上します。
※画像はイメージです。ご自身の用途に合った色をご確認ください。また、日本塗料工業番号をご確認ください。
※メガネ・マスク・手袋等を装備して風通しの良い場所で作業してください。
※顔料が缶の底に沈殿していることがありますので必ずよく攪拌してからご使用ください。
※気温が 5℃以下、雨天、湿度の高い(85%以上)時、及び風が強い日には塗装しないでください。
※結露する季節は早め(午後 3 時頃)に塗装を終えてください。
※塗装面の洗浄後充分に乾燥させてから塗装してください。
※樹脂の種類によっては密着しにくいものもございます。その場合は場合は 240 番程度のサンドペーパーで軽く目粗しをしてから塗装してください。
※あらかじめ目立たない場所で試し塗りをし、色や仕上がり感を確認してください。
※湿度が高い場合、低温の場合、塗布量が多すぎる場合、下塗りが未乾燥のうちに重ね塗りした場合、乾燥遅延を起こすことがありますので、ご注意ください。
※乾燥時間、塗り面積の表示は、気象条件、被塗面の状態、塗り方、色などによって多少異なります。
※使用後に余った塗料は容器に戻さないでください。
※余った塗料(水や他の混合なし)はふたを密閉し、 直射日光を避け冷暗所 (5℃以上 35℃未満) で保管し、 早めに使い切ってください。子供の手の届かない場所で保管し、誤飲や誤食に注意してください。
※塗料の容器は使い切ってから地域のゴミの分別に従って廃棄してください。
※残った塗料は河川や湖沼に流さないでください。
※やむを得ず廃棄する場合は新聞紙などに塗り広げ、乾燥後一般ゴミとして処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする