サビハイダークイック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード70418907 品番-
参考基準価格(税別)¥25,970 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900

かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。

用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去 カラーコードなし 対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし 内容量(L)4 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
※人体に向かって使用しないでください。
※皮膚の弱い方、荒れ性の方は保護手袋を着用してください。
※刺激臭がありますので屋外もしくは通気性のよい場余でご使用ください。
※塗料の種類によっては変色を起こす恐れがあるため、予め目立たないところで試してからご使用ください。
※噴霧後、乾くと色むらや汚れの原因となりますので炎天下や塗装が焼けた状態でのご使用は避けてください。
※再使用時に最初の数回が紫色の液が出ることがありますが、品質性能上は変わりません。
※使用後は液残りが無いように、布などでふき取った上で、必ず水でよく洗い流してください。水をかけることが難しい場合は、水を含ませた布でよく拭いてください。
※鉄部の場合は、使用後に防錆剤をかけてください。
※使用方法・使用上の注意をよく読んでお使いください。
※画像はイメージです。ご自身の用途に合った色をご確認ください。また、日本塗料工業番号をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする