リランド(RILAND)
リランド(RILAND)の 電気溶接機
リランド(RILAND)の アーク溶接機
リランド(RILAND)の 交流アーク溶接機
100Vインバーター ・アーク溶接機
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70419257
品番
ARC60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機!
初心者のDIYからセミプロ〜プロまで。
あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
セット内容
ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
15
電圧(V)
単相100
本体質量(kg)
2.7
電源コード(m)
(一次側)1.5
適合溶接棒(mm)
1.2〜2.0(板厚2.0〜3.2まで溶接可能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×230×150
定格使用率(%)
25〜40
出力電流範囲(A)
20〜60
注意
※低圧電圧用、またはメーカー鉄粉入溶接棒をお勧めいたします。