※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70419521
品番
CG1DN32-100Z1-W
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
取付支持形式
クレビス形
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
100
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
2山ナックルジョイント
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし