曜日別特売
NS-3A 溶接面 NSシリーズ 日本光器製作所(NIKKO) 70419616

溶接面 NSシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種類溶接面(手持ち式)材質バルカナイズドファイバー、窓:金属、手持ち部:木タイプハンドシールド注文コード70419616品番NS-3A
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強度と耐久性・絶縁性を備えたバルカナイズドファイバー製。
丈夫で割れにくく軽量なファイバー紙。
優れた絶縁性により電気を通しにくいので特に電気溶接に最適です。

用途溶接・溶断作業材質バルカナイズドファイバー、窓:金属、手持ち部:木形状固定窓質量(g)約370タイプハンドシールド種類溶接面(手持ち式)寸法(幅W×高さH)(mm)230×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70419668
2025-04-21
用途: 溶接
建設業・工事業

以前からこちらの商品は使っていますが、面を上げた時ヘルメットに引っかかってしまうので少し改良してほしいです。真上までグッと上げたい!ただ他のメーカーより作りがしっかりしていて長持ちするので、また購入しました。真上まであげるのに自分で改良しながら使用するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする