日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面かぶり型
溶接面 PAシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ギアバンドタイプ
形状
固定窓
注文コード
70419686
品番
NPA-6B
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・形状
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。
軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。
剛性と難燃性も有しています。
特に屋外作業に最適です。
タイプ
ギアバンドタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×340
材質
ポリアミド
形状
固定窓
質量(g)
約380
用途
溶接・溶断作業