溶接面 PAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプギアバンドタイプ 形状開閉窓 注文コード70419695 品番NPA-8A
参考基準価格(税別)¥6,260 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はタイプ・形状など5種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強く耐摩耗性と耐熱耐寒性を備えたポリアミド(ナイロン)製。
軽量で耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れたプラスチック。
剛性と難燃性も有しています。
特に屋外作業に最適です。

タイプギアバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)210×340 材質ポリアミド 形状開閉窓 質量(g)約440 開閉角度(°)90 用途溶接・溶断作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする