日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面かぶり型
革製溶接面
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70419756
品番
N-GINMEN
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ヘルメット取付型の開閉窓タイプ。
ゴムバンドで取付。
用途
溶接・溶断作業
形状
開閉窓
質量(g)
約290
タイプ
ゴムバンド取付
種類
溶接面(かぶり式)
寸法(幅W×高さH)(mm)
370×380
開閉角度(°)
180L