日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面かぶり型
904 プラバンド式防災面 Wプレート付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70419939
品番
904PBW-G
参考基準価格(税別)
¥4,740
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
後頭部の凹凸でサイズ調整しずれにくいプラバンド防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付。
質量(g)
約340
種類
溶接面(かぶり式)
レンズ色
緑
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
レンズ形状
角型
プレート
標準