904 ギアバンド式防災面 Wプレート付

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70420088 品番 904GBW-G-SG
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

904シリーズ(旧304シリーズ)ヘルメット不要な直かぶりタイプ。
片手で簡単にサイズ調整可能なギアバンド式防災面。
正面が平らな角面レンズ。Wプレート付

質量(g)約350 種類溶接面(かぶり式) レンズ色 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200 レンズ形状角型 プレートスモークグリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
溶接工程において使用
有限会社小澤製作所 様

アルゴン溶接加工で使用しています。
このタイプの防災面が使い勝手がとても良く、組み立て作業を行いながらの
溶接作業に大変便利です。また、溶接部分の接続状況がとても見えやすい商品です。商品の軽量なところも作業のしやすさに役に立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする