日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面かぶり型
918 防災面
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70420124
品番
918-C
参考基準価格(税別)
¥2,840
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。
正面が平らな角型レンズ。
種類
溶接面(かぶり式)
タイプ
安全帽取付
レンズ形状
角型
レンズ色
透明
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
質量(g)
約230
注意
有色防災面は「労働安全衛生法」に定められた適切な遮光保護具には該当致しません