日本光器製作所(NIKKO)
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面・遮光メガネ
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面
日本光器製作所(NIKKO)の 溶接面かぶり型
918 防災面
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70420149
品番
918-G
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。
正面が平らな角型レンズ。
種類
溶接面(かぶり式)
タイプ
安全帽取付
レンズ形状
角型
レンズ色
緑
寸法(幅W×高さH)(mm)
250×200
質量(g)
約230