918 防災面Wプレート付

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70420185 品番 918W-C-SG
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

918シリーズ(旧318シリーズ)金具に差し込むヘルッメット取付式防災面。
正面が平らな角型レンズ。Wプレート付。

質量(g)約290 タイプ安全帽取付 種類溶接面(かぶり式) レンズ色透明 寸法(幅W×高さH)(mm)250×200 レンズ形状角型 プレートスモークグリーン
注意
有色防災面は「労働安全衛生法」に定められた適切な遮光保護具には該当致しません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-08
用途:
溶接時使用
建設業・工事業

長年、溶接をする際 黄色のプレート面を使用
こちらはヘルメットに装着するタイプで取り外しが簡単なので煩わしさはない
これからもこの商品は使い続けていきたいので変わらず取り扱いをお願いしたい

対象商品:
70420158
2024-07-11
用途:
溶接作業時
有限会社佐野工業 様 (建設業・工事業)

定番なのでずっと使っている商品ですが 最近のヘルメットに合わせた長さに改良してほしいです ヘルメットのひさしが長くなっているので

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする