正面

4562378464205 エタッシュ 手指消毒液 ミスト 各種 SP(サイキョウ・ファーマ) 70420318 4562378464205 エタッシュ 手指消毒液 ミスト 各種 SP(サイキョウ・ファーマ) 70420318

エタッシュ 手指消毒液 ミスト 各種

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(5L) 注文コード70420318 品番4562378464205
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

水なしで手指の洗浄・消毒に、ウイルス・細菌対策に使用できるアルコール消毒液です。

用途適宜、本品を適量とり、手指・皮ふに塗布または塗擦してください 成分有効成分:本品100mL中、日局エタノール83mL(エタノール(C2H6O)76.9〜81.4vol%)添加物として、イソプロパノールを含有します。 タイプ詰め替え用 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります):◆次の人は使用しないでください。1.患部が広範囲の人、2.深い傷やひどいやけどの人、◆次の部位に使用しないでください。1.目や目の周囲、粘膜(口、唇など)、相談すること:◆次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者の相談してください。1.医師の治療を受けている人、2.本人または家族がアレルギー体質の人、3.薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人、◆次の場合は直ちに使用を中止しこの製品をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。1.使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする