富士電機
富士電機の 手指消毒用品
富士電機の 手指消毒器
自動手指消毒器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70420334
品番
FAS-4S
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
手をかざせば、すぐ消毒。ノータッチ式。
短時間で多人数に対応。
吐出量の調節機能付き。
耐久性・防盗性に優れた頑丈設計。
用途
学校、オフィス、工場、商業施設など様々なロケーションに最適。
質量(kg)
17
消費電力(W)
5/5(50/60Hz)
電源
単相100V(50/60Hz)
タンク容量(L)
収容:5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
925×300×300
吐出量(mL)
0.8〜6 ※吐出量(時間)調整ダイヤル付
標準装備品
防盗用扉ロック、ELB(漏電遮断器)
設置条件
屋内専用
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません