2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ MAX(3Dプレート)トイ・ストーリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70420431 品番MSZ009QCTS-DY
参考基準価格(税別)¥10,091 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スマホをいつもそばに
ディズニーの世界観を取り入れた特別スタイル
スマホをいつもそばに、安全に持ち運び可能。Belkinの新しいスマホレザーストラップ
ディズニーコレクションは、クラシックなデザインと実用的な機能を兼ね備えた、スマホをより便利にするアイテムです。
環境にやさしい再生レザー(10mm厚)を使用し、魅力的なエンボス加工のデザインと洗練されたメタリックの留め具を採用しています。
精巧な職人技が、美しさを引き立てます。
リストバンドは取り外し可能で、単体でも使用できます。
クロスボディとしてもリストストラップとしてもお使いいただけます。

材質エコフレンドリー リサイクル レザー(約10mm厚) 構造2-in-1:クロスボディ用ストラップ + 着脱可能な手首ストラップ 対応機種iPhone 15 / 16 シリーズ 等スマートフォン全般(一般的なストラップホール・ケース装着対応)※公式互換表示あり 装飾・飾り文字メタリック エンボス クラスプ(金具装飾)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする