REDMI 15 5G Ripple Green 4G+128G

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70420467 品番MZB0L9NJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色) セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤 寸法(mm)152.3×71.2×8.08 質量(g)191 接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応 センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター 機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード 輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時) 解像度2670×1200、460ppi 防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外) 使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz 内蔵RAMLPDDR5×8533Mbps バッテリー容量(mAh)5240(標準) 充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応 画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nits OSXiaomi ハイパーOS 2 プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス) セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証 対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB 画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証 カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画 ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応 ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり) 冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステム NFC対応 リフレッシュレート(Hz)1〜120 オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応 USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする