ポケットテスタ

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70420623 品番CDM-09N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

オートホールド機能付。オートパワーオフ機能も付いたハードケース一体型テスタ。
導通チェック、ダイオードチェック機能付。

付属品
電池(LR-44、1.5V)×2
取扱説明書
分解能
DCV:0.1mV、0.001V、0.01V、0.1V、1V
ACV:0.001V、0.01V、0.1V、1V
Ω:0.1Ω、0.001KΩ、0.01KΩ、0.1KΩ、0.001MΩ、0.01MΩ
レンジ
DCV:400mV、4V、40V、400V、600V
ACV:4V、40V、400V、600V
Ω:400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ、4MΩ、40MΩ
表示内容
オーバー表示:"OL"表示
極性表示:自動切換、"-"のみ表示
確度
DCV:±(1.2 %rdg + 2 dgt)/400mV ・±(1.2 %rdg + 1 dgt)/400mV以外
ACV:±(2.0%rdg+5dgt)
Ω:±(1.2%rdg+2dgt)/400Ω、4KΩ、40KΩ、400KΩ ・ ±(2.0%rdg+3dgt)/4MΩ ・ ±(5.0%rdg+3dgt)/40MΩ
直流電圧(V)400m、4、40、400、600 交流電圧(V)レンジ 4 、40 、400、600 抵抗(Ω)400、4k、40k、400k、4M、40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×117×18 質量(g)約110 電源LR-44(1.5V)ボタン電池 2個 幅(mm)約76 奥行(mm)18 高さ(mm)117 オプションケース:CC-02 適合規格IEC 61010 600V CAT.II 測定項目交流電圧、直流電圧、抵抗、導通、ダイオードチェック 表示3.5桁LCD表示、最大4300カウント 機能オートホルード、自動電源OFF 校正 サンプリング2回/秒(数値) レンジ切替フルオートレンジ 使用温湿度範囲0〜+50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) 動作原理二重積分方式 検波方式平均値方式 保存温湿度範囲-10〜+60 ℃、70 %RH以下(但し、結露のないこと) 消費電力(mW)約4.5 校正証明書一般校正
注意
※(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70420623 CDM-09N(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) 50784617 CDM-09N(英語版一般校正証明書付) ポケットテスタ カスタム ポケットテスタ カスタム 1セット 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06859185
2024-06-13
用途:
PC、機械、配線等のメンテナンス
office BellNet 様

10年くらい使っていた同一メーカーの前機種故障により購入。性能に問題はありませんが、ロータリー切替SWが回しずらいので改良の余地あり。

対象商品:
06859185
2024-01-24
用途:
回路のチェック用
ネクステック 様

大きさや軽さは良いが、ダイヤルが回し難く、ケーブルが硬い。

対象商品:
06859185
2023-02-22
用途:
機器の点検整備に
その他業種

昔から使い慣れたテスターがぼろぽろで補修だらけですが気に入って頑張って使っていました。
その後同製品がどこにもなくあきらめていましたがWEBカタログ検索中に他社製品ではありますが全く同じデザインの本品を見つけ直ぐに注文しました。 コンパクトで収納しやすく常に胸ポケットにいれておけるので他の製品は使えません。

対象商品:
06859185
2020-04-23
用途:
仕事での使用
サービス業

とてもつかいやすいです
ありがとうございました
また利用いたします

対象商品:
06859185
2019-07-13
用途:
電気工事
有限会社三協電業 様

コンパクトで見やすく愛用しております。
リード線も収納しやすいです。

対象商品:
06859185
2014-10-10
用途:
電気保守

これまで、よくリード線痛み、不都合でしたが、今回リード線をケース内に収める事が出来、ポケットからの出し入れもスムースになった。

対象商品:
06859185
2016-02-10
用途:
チェック用

測定項目選択のスイッチ(回転式)の操作が非常に不愉快。
製品仕様に疑問を感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする