ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70420677 品番 AFF-WSL001-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

軽量で錆びにくいアルミニウム製ホイッスル。
高音量でクリアな音が、遠くまでしっかり届きます。
防災やアウトドア、日常携帯に安心の一本です。

用途防災・アウトドア・スポーツなどに 材質アルミニウム シルバー 質量(g)10 寸法(cm)5.5×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする