ボディカメラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70420729 品番DL-YU537
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量コンパクトなボディカメラだから長時間の装着もストレスフリー!
いざという時の証拠や自分の運動中の目線も録画に!
ボイスレコーダーとしても使用できます。
また、赤外線カメラ搭載で夜間もはっきり写します。

用途動画・録画・音声録音 セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証付) 電源USB充電 本体質量(g)25 連続使用時間(分)60〜90 記録媒体SDカード対応(最大128GB) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×18×86 充電時間(時間)2 動画解析度/1920×1080(1080P) 素材ABS 入力電圧5V1A
注意
※充電ケーブルで充電するには別売りのACアダプター等を別途ご用意ください。
※付属の充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に使用しないでください。
※5V1A以上での通電、充電は必ずお止めください。故障、発火、発煙の可能性がございます。
※パソコンからは充電できません。
※本製品を高温多湿の場所で保管、使用しないでください。
※濡れた手で本製品を使用しないでください。
※小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
※本製品を太陽などの明るい光源に直接向けないでください。
※充電している際に本製品から異音、異常に熱くなる等の症状がある場合は速やかに充電を終了してください。
※microSDの抜き差しは必ず本体の電源が切れている状態でおこなってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする