仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(kg)録画機:約1.55 (HDD含まず)
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:71×67×71 (取付金具含まず) 最
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画機:302×54×300
最大消費電力(W)96
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
記憶容量(TB)2