製品参考画像

ICF114RX70A ICF 変換クロス 2面回転 コスモテック 70420948 ICF114RX70A ICF 変換クロス 2面回転 コスモテック 70420948

ICF 変換クロス 2面回転

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70420948 品番 ICF114RX70A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
寸法L1(mm)85 寸法A(mm)114 寸法D(mm)59.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)63.5 寸法D1(mm)39.4 寸法L2(mm)75 寸法C1(mm)42.7 再生材使用率(%)ICF114RX70A ICF114/70 再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする