製品参考画像

ICF152RX114A ICF 変換クロス 2面回転 コスモテック 70420957 ICF152RX114A ICF 変換クロス 2面回転 コスモテック 70420957

ICF 変換クロス 2面回転

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70420957 品番 ICF152RX114A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
寸法L1(mm)110 寸法A(mm)152 寸法D(mm)97.4 寸法B(mm)114 寸法C(mm)101.6 寸法D1(mm)59.5 寸法L2(mm)105 寸法C1(mm)63.5 再生材使用率(%)ICF152RX114A ICF152/114 再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする