製品参考画像

NW40R3/8A NW テーパー おすねじ コスモテック 70421000 NW40R3/8A NW テーパー おすねじ コスモテック 70421000

NW テーパー おすねじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70421000 品番 NW40R3/8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
タイプC 寸法L(mm)50 寸法A(mm)55 材質(継手)SUS 304 再生材使用率(%)NW40R3/8A NW40 チューブ/パイプサイズ3/8 inch 再生材使用使用

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする