製品参考画像
コスモテック
コスモテックの 真空機器
コスモテックの 真空配管用継手
NW テーパー おすねじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70421009
品番
NW50R1/4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
タイプ
C
寸法L(mm)
49
寸法A(mm)
75
材質(継手)
SUS 304
再生材使用率(%)
NW50R1/4A
NW
50
チューブ/パイプサイズ
1/4 inch
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650