ボールサイン4*1 メタリックレッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70421210 品番GB4M1004#519
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

細かく、あざやかに書けるゲルインキの多機能筆記具
細かく、あざやかに書ける。
携帯しやすい細軸12mm。
4色ゲルインキボールペン(ボール径0.4mm)+シャープペンシル(芯径0.5mm)
インキ色:黒・赤・青・緑

奥行(mm)19 製品質量(g)30 縦(mm)145 横(mm)12 素材軸:ABS、クリップ:スチール、グリップ:エラストマー、頭冠:PP、スライダー:POM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする