サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの ボールペン
サクラクレパスの 水性ボールペン
ボールサイン80 きみどり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70421237
品番
PGB#27
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥68
販売価格(税別)
¥
62
バスケットに入れる
なめらかな書き味
カスレ・途切れなし
水に流れず、色あせなし
ボタ落ちがなく、色・鮮やか
強いペン先・カーボン複写OK!
残量のわかる透明ボディ
伝票や書類への事務用に!
奥行(mm)
13
製品質量(g)
8
縦(mm)
153
横(mm)
10
素材
軸・キャップ・先栓・尾栓:PP