ボールサイン80 むらさき

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70421255 品番PGB#24
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62

なめらかな書き味
カスレ・途切れなし
水に流れず、色あせなし
ボタ落ちがなく、色・鮮やか
強いペン先・カーボン複写OK!
残量のわかる透明ボディ
伝票や書類への事務用に!

奥行(mm)13 製品質量(g)8 縦(mm)153 横(mm)10 素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする