ボールサインスフレ10色セットN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70421280 品番PGB10VN
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

紙以外のアイテムにも描けます
ふわっと浮き立つスフレのような優しい感覚の筆跡です
入組:#903 スフレイエロー、#905 スフレオレンジ、#907 スフレライトオレンジ、#920 スフレピンク、#924 スフレパープル、#927 スフレライトグリーン、#929 スフレグリーン、#936 スフレブルー、#944 スフレグレー、#950 スフレホワイト

奥行(mm)13 製品質量(g)104 縦(mm)153 横(mm)107 素材ケース:PP、台紙:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする