サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの ボールペン
サクラクレパスの 水性ボールペン
ボールサインスフレ スフレピンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70421316
品番
PGB#920
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
紙以外のアイテムにも描けます
ふわっと浮き立つスフレのような優しい感覚の筆跡です
奥行(mm)
13
製品質量(g)
8
縦(mm)
153
横(mm)
10
素材
軸・キャップ・先栓・尾栓:PP