ボールサインティアラ12色セットN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70421377 品番PGB12TN
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

宝冠の意をもつ「ティアラ」は、12種の誕生石をイメージして創られた水性ゲルインキボールペンです
新開発のラメフレークをインキにミックス。だから今までとは違った宝石のようなキラキラ感が表現できます
水性ゲルインキですので、書き味もなめらかです
入組み:#721 ガーネットローズ、#724 アメジストパープル、#725 アクアマリンブルー、#744 ダイヤモンドシルバー、#729 エメラルドグリーン、#720 パールピンク、#719 ルビーレッド、#705 サードニックスオレンジ、#738 サファイアブルー、#727 オパールグリーン、#703 トパーズイエロー、#736 ターコイズブルー

奥行(mm)12 製品質量(g)121 縦(mm)153 横(mm)126 素材ケース:PP、台紙:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする