レトリコシャープ05 オレンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70421578 品番NS205R#5
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

レトロカラーでカラフルなシャープペンシルです
芯折れ防止機能付きで、強い筆圧をかけると先端にクッション機構が働き芯折れを防ぎます
0.3mmは文字書き用、0.5mmはマークシート用など、用途別に使い分けできます
用途:ノート書き、メモ書き、手帳

奥行(mm)11 製品質量(g)8 縦(mm)140 横(mm)9 素材軸:ABS、先栓・先端パイプ:真鍮、クリップ:ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする