グロッソシャープ ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70421587 品番NS100N#36
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥85
販売価格(税別)
77

太軸で手にしっくりフィットします
洗練されたフォルムで存在感があります
厚いものも挟みやすいクリップです
消しやすい大きい消しゴムが付いています
ペアデザインのゲルインキボールペン(GBR105N)、油性ボールペン(NOB100N)もございますので、セットでご使用いただけます。

奥行(mm)20 製品質量(g)13 縦(mm)145 横(mm)13 素材軸・先栓・ノック:ABS、クリップ:PC、グリップ:エラストマー、先端パイプ:NS・POM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする