ピグマ3本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70421700 品番ESDK-3A
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です
直射日光があたっても色あせしない耐光性です
ラインマーカーを上から引いてもにじみません
用途:ノート・手帳・田上・イラスト、感熱複写・製版、図面・保存書類・重要書類、コミック・スケッチ・パターンアート 入組:ESDK01、ESDK03、ESDK05

奥行(mm)12 製品質量(g)32 縦(mm)142 横(mm)32 素材ケース:PP、台紙:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする