ピグマ5本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70421709 品番ESDK-5A
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

ピグマシリーズは顔料インキを使用していますので、水に流れにくい耐水性です
直射日光があたっても色あせしない耐光性です
ラインマーカーを上から引いてもにじみません
用途:ノート・手帳・田上・イラスト、感熱複写・製版、図面・保存書類・重要書類、コミック・スケッチ・パターンアート 入組:ESDK005、ESDK01、ESDK03、ESDK05、ESDK08

奥行(mm)12 製品質量(g)52 縦(mm)142 横(mm)54 素材ケース:PP、台紙:紙

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする