サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
スケッチペン セピア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70421727
品番
SDK-SK#117
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥100
販売価格(税別)
¥
91
バスケットに入れる
耐水性ですので、水彩画の下描きにも適しています。
クロッキー用として、1本で太い線・細い線が両用できます。
奥行(mm)
13
製品質量(g)
8
縦(mm)
155
横(mm)
10
素材
軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
グリーン購入法
適合