カラーサインペン みどり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70421770 品番SK-M#29
参考基準価格(税別)¥80 販売価格(税込) ¥72
販売価格(税別)
65

食用染料配合インキを使用しています
バランスのよい配色で描画に適しています

奥行(mm)13 製品質量(g)8 縦(mm)155 横(mm)12 素材軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする