サクラクレパス
サクラクレパスの 筆記用具
サクラクレパスの マーカー/蛍光ペン
サクラクレパスの 水性マーカー
カラーサインペン だいだい
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70421788
品番
SK-M#5
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
食用染料配合インキを使用しています
バランスのよい配色で描画に適しています
奥行(mm)
13
製品質量(g)
8
縦(mm)
155
横(mm)
12
素材
軸・キャップ:再生PP、先栓・尾栓:PP、ペン先:ポリエステル繊維
グリーン購入法
適合