カラーサインペン6色セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70421858 品番SK-M6
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34

食用染料配合インキを使用しています
バランスのよい配色で描画に適しています
開閉しやすいチャック式シース入り
入組:#12 ちゃいろ、#19 あか、#3 きいろ、#29 みどり、#36 あお、#49 くろ

奥行(mm)14 製品質量(g)57 縦(mm)184 横(mm)95 素材ケース:PP、台紙:紙 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする