ピグマックス細字8色セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード70421876 品番ZPK-S8
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

1裏うつりせず、いやなにおいがありません。2ガラス、プラスチック、金属、木にも書けます。3不透明調インキですので、色のついた面、透明な面の上に書いてもきれいな発色が得られます。4顔料インキを使用してしますので、耐水性、耐光性に優れています。入組:#49 くろ、#19 あか、#36 あお、#29 みどり、#3 きいろ、#5 だいだい、#12 ちゃいろ、#24 むらさき

奥行(mm)13 製品質量(g)82 縦(mm)138 横(mm)92 素材ケース:PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする