かきかたフェルトペン2本組(細字・中字)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70421910 品番FK-2SM
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

とめ・はね・はらいの表現しやすい特殊チップを使用
水に流れにくく、直射日光があたっても色あせしにくい顔料インキを使用

奥行(mm)13 製品質量(g)18 縦(mm)175 横(mm)36 素材ケース:PP グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする